エスコ
エスコの ガーデンフェンス・連杭
支柱用埋没防止ストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
76541439
品番
EA628ZZ-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
支柱の下部に用いる。
軽くて丈夫。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様
●材質:PE●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●入数:10個●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
アズワン品番
65-2159-18