エスコ
エスコの ガーデンフェンス・連杭
支柱用フィルム留め具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
76541484
品番
EA628ZZ-88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
フィルムの固定に。
雨よけ栽培フィルム留め具として。
フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様
●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
アズワン品番
65-2159-23