支柱用固定クリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●材質:POM●色:ダークグリーン●入数:5個●適用:Φ20×Φ20mm●適合品番:EA628ZZ-61〜-63 注文コード76541579 品番EA628ZZ-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

支柱の仕立て作業が省力化できる。
簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる。
自由な角度に調整可能。

仕様●材質:POM●色:ダークグリーン●入数:5個●適用:Φ20×Φ20mm●適合品番:EA628ZZ-61〜-63 アズワン品番65-2159-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76541579
2023-07-12
用途:
野菜の支柱固定
湯浅果樹園 様 (農・林・水産業)

見た目よりもしっかりと固定が出来ました。角度を自在に変えられるところも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする