エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
マシンテーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大開口:200mm●締付能力:748kgf●のど深さ:120mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:2.64kg●取付穴径:Φ15mm
注文コード
76541606
品番
EA637CP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ・フライス加工用
T溝に挿入して取付
仕様
●最大開口:200mm●締付能力:748kgf●のど深さ:120mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:2.64kg●取付穴径:Φ15mm
アズワン品番
65-2159-42