エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
マシンテーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大開口:88mm●口の深さ:40mm●のど深さ:40mm●アームの長さ:75mm●重量:1.30kg●締付能力:1632kgf●材質:ステンレス鋼●固定ねじサイズ:M10・M12
注文コード
76541615
品番
EA637CP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈で耐久性があります。
狭い場所でも使用可能
仕様
●最大開口:88mm●口の深さ:40mm●のど深さ:40mm●アームの長さ:75mm●重量:1.30kg●締付能力:1632kgf●材質:ステンレス鋼●固定ねじサイズ:M10・M12
アズワン品番
65-2159-48