エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
マシンテーブルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大開口:240mm●締付能力:1006kgf●のど深さ:140mm●レールサイズ:30×15mm●材質:スチール●取付穴径:Φ15mm●重量:3.5kg
注文コード
76541649
品番
EA637CP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ・フライス加工用
T溝に挿入して取付
仕様
●最大開口:240mm●締付能力:1006kgf●のど深さ:140mm●レールサイズ:30×15mm●材質:スチール●取付穴径:Φ15mm●重量:3.5kg
アズワン品番
65-2159-43