エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
マシンテーブルクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大開口:500mm●締付能力:1006kgf●のど深さ:140mm●レールサイズ:30×15mm●材質:スチール●重量:4.00kg●取付穴径:Φ16.5mm
注文コード
76541658
品番
EA637CP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ・フライス加工用
T溝に挿入して取付
仕様
●最大開口:500mm●締付能力:1006kgf●のど深さ:140mm●レールサイズ:30×15mm●材質:スチール●重量:4.00kg●取付穴径:Φ16.5mm
アズワン品番
65-2159-44