マシンテーブルクランプ(外側ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76541667 品番EA637CP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,390
販売価格(税別)
24,900

穴あけ・フライス加工に。
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置

仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123〜140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm アズワン品番65-2159-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする