エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
マシンテーブルクランプ用アタッチメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76541685
品番
EA637CP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント
クランプにねじ込むだけで設置できます。
仕様
●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1〜-13
アズワン品番
65-2159-47