エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの カラビナ・ナスカン 落下防止用
D型カラビナ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内寸(mm):42×23●開口幅(mm):9●使用荷重(kg):20●材質:SUS304●線径(mm):4×4.6
注文コード
76543803
品番
EA638JG-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内寸(mm):42×23●開口幅(mm):9●使用荷重(kg):20●材質:SUS304●線径(mm):4×4.6
アズワン品番
65-2162-55