エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの カラビナ・ナスカン 落下防止用
D型カラビナ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):30●内寸(mm):52.5×30●開口幅(mm):13●材質:SUS304●線径(mm):5×5.4
注文コード
76543819
品番
EA638JG-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):30●内寸(mm):52.5×30●開口幅(mm):13●材質:SUS304●線径(mm):5×5.4
アズワン品番
65-2162-56