D型カラビナ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kg):70●内寸(mm):64×34●開口幅(mm):14●材質:SUS304●線径(mm):6×7 注文コード76543828 品番EA638JG-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重(kg):70●内寸(mm):64×34●開口幅(mm):14●材質:SUS304●線径(mm):6×7 アズワン品番65-2162-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする