D型カラビナ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kg):100●内寸(mm):80×45●開口幅(mm):18●材質:SUS304●線径(mm):8×8.7 注文コード76543837 品番EA638JG-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重(kg):100●内寸(mm):80×45●開口幅(mm):18●材質:SUS304●線径(mm):8×8.7 アズワン品番65-2162-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする