エスコ
エスコの 落下防止用コード
エスコの カラビナ・ナスカン 落下防止用
D型カラビナ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kg):150●内寸(mm):105×58●開口幅(mm):25●材質:SUS304●線径(mm):10×11.5
注文コード
76543846
品番
EA638JG-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重(kg):150●内寸(mm):105×58●開口幅(mm):25●材質:SUS304●線径(mm):10×11.5
アズワン品番
65-2162-59