エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの フック
フック(粘着付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
注文コード
76544625
品番
EA638LA-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
赤、白、青各1個入
粘着タイプ
仕様
●耐荷重:1.2kg●サイズ:40×70×19mm●フック口幅:13mm●材質:スチロール樹脂
アズワン品番
65-2163-72