エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ワイヤークランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●全長(mm):27●直径(mm):22●最高引張力:4.9kN●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76545246
品番
EA638RC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンブル付
仕様
●適合ワイヤー径:3mm●全長(mm):27●直径(mm):22●最高引張力:4.9kN●材質:ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2164-41