エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの ケーブルクランプ
ワイヤークランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76545264
品番
EA638RC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
シンブル付
仕様
●適合ワイヤー径:5mm●全長(mm):42●直径(mm):28●最高引張力:7.8kN●材質:ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2164-43