高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76546138 品番 EA640ZE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800

JIST8112適合品
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)

仕様●使用電圧:7000V以下●定期自主検査:対象品●試験電圧:20000V/分●適合保護カバー:EA640ZE-12 全長(mm)460 サイズLL 入数(双)1 機能絶縁 アズワン品番65-2165-24
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする