絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 76546174 品番 EA640ZP-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,720
販売価格(税別)
35,200
規格
JIS T8101
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム+FRP サイズ(cm)29 使用電圧(V)交流7000以下 機能絶縁 アズワン品番65-2165-28 試験電圧(V/1分)20000 靴タイプ長靴
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする