エスコ
エスコの ホース
エスコの サクションホース
ゴムシールド管(7000V/KD型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ30×1200mm●重量:1.42kg●使用電圧:7000V以下●定期自主検査:対象品●試験電圧:20000V/分●材質:天然ゴム●構造:KD型補強リブ付
注文コード
76546199
品番
EA640ZR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
高圧活線作業時や接近時、検電時における感電事故の防止に。
両端接続型
仕様
●サイズ:Φ30×1200mm●重量:1.42kg●使用電圧:7000V以下●定期自主検査:対象品●試験電圧:20000V/分●材質:天然ゴム●構造:KD型補強リブ付
アズワン品番
65-2165-30