低圧用絶縁防護クリップ(300V)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:L:97×130mm●重量:90g●クリップ部:97mm●使用電圧:300V以下●定期自主検査:非対象品●試験電圧:1000V/分●材質:クリップ:ポリプロピレン内装:エチレンプロピレンゴム 注文コード76546226 品番EA640ZT-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,460
販売価格(税別)
8,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具
A〜Cスリーブ(60×60)まで防護可能
クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。

仕様●サイズ:L:97×130mm●重量:90g●クリップ部:97mm●使用電圧:300V以下●定期自主検査:非対象品●試験電圧:1000V/分●材質:クリップ:ポリプロピレン内装:エチレンプロピレンゴム アズワン品番65-2165-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする