エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
スクレーパー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76546235
品番
EA642MA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
滑り止めグリップ付
仕様
●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6
アズワン品番
65-2165-34