エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
スクレーパー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃幅(mm):13●全長(mm):152●重量(g):163●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.7
注文コード
76546253
品番
EA642MA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止めグリップ付
仕様
●刃幅(mm):13●全長(mm):152●重量(g):163●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.7
アズワン品番
65-2165-35