エスコ
エスコの 防爆工具
エスコの 防爆(その他)
スクレーパー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃幅(mm):16●全長(mm):165●重量(g):276●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.9
注文コード
76546269
品番
EA642MA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止めグリップ付
仕様
●刃幅(mm):16●全長(mm):165●重量(g):276●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.9
アズワン品番
65-2165-36