エスコ
エスコの 鎌
エスコの 薄鎌
鎌(折り畳み式/グリップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76546314
品番
EA650BA-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
携帯に便利な折りたたみ式
革(レザー)カバー付
仕様
●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
アズワン品番
65-2165-67