エスコ
エスコの 農具その他
薪割りねじれくさび
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76546384
品番
EA650DD-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
用途
巻き割り
仕様
●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):63.5mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg
アズワン品番
65-2165-93