エスコ
エスコの 農具その他
薪割りワイドくさび
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):50.8mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):44mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg
注文コード
76546393
品番
EA650DD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
巻き割り
仕様
●幅(mm):50.8mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):44mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg
アズワン品番
65-2165-94