薪割りワイドくさび

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):229mm●厚み(mm):76.2mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:2.3kg 注文コード76546409 品番EA650DD-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,743
販売価格(税別)
6,130
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
用途巻き割り 仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):229mm●厚み(mm):76.2mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:2.3kg アズワン品番65-2165-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする