けがき針

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:241mm●先端形状:90°●ボディー材質:アルミ●刃先材質:タングステンカーバイト 注文コード76546436 品番EA652AC-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくいハンドル
ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。

仕様●全長:241mm●先端形状:90°●ボディー材質:アルミ●刃先材質:タングステンカーバイト アズワン品番65-2165-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする