エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
4列 3段 連結収納(引出し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76546646
品番
EA661CM-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様
●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
アズワン品番
65-2166-15
関連資料:
RoHS(0.04MB)