エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
2列 6段 連結収納(引出し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76546655
品番
EA661CM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様
●引出しサイズ:103×114.5×24(H)mm●引出し:2列6段●サイズ:225×133×169(H)mm●材質:ポリスチレン
アズワン品番
65-2166-16
関連資料:
RoHS(0.04MB)