EA661CM-27 8列 6段 連結収納(引き出し) エスコ 76546698 EA661CM-27 8列 6段 連結収納(引き出し) エスコ 76546698

8列 6段 連結収納(引き出し)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:48×114.5×50(H)mm 注文コード76546698 品番EA661CM-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

引き出し8列6段
EA661CM-22×4
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です

アズワン品番65-2166-20 仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:48×114.5×50(H)mm
関連資料:RoHS(0.04MB)
注意
※【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする