エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
8列12段 連結収納(引き出し)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引出し:8列6段+4列6段●引き出し内寸:小:48×114.5×24(H)mm、大:103×114.5×24(H)mm
注文コード
76546795
品番
EA661CM-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
EA661CM-21×2、EA661CM-23×2
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
アズワン品番
65-2166-36
仕様
●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引出し:8列6段+4列6段●引き出し内寸:小:48×114.5×24(H)mm、大:103×114.5×24(H)mm
関連資料:
RoHS(0.04MB)
注意
※【お客様組立品】