工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(42個) 注文コード76546813 品番EA67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ソケットは10mm〜32mmまであり、幅広い作業に対応できます。
軽量で持ち運びしやすいプラスチックボックスです。
ボックス各部をリブで補強してあり強度抜群です。
取手が収納され、連結と積み重ねが可能な形状です。

仕様●ケースサイズ:455(W)×370(D)×110(H)mm●総重量:15kg●<セット内容>:42点セット●ソケット:10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●ラチェットハンドル:240mm●エキステンションバー:50mm・125mm●スピンナーハンドル:250mm●モンキーレンチ:250mm●ボールピンハンマー:340g●スリップジョイントプライヤー:200mm●強力ニッパー:160mm●ボール付ロング六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ソフトグリップドライバーセット(差替式):差替式グリップドライバー・差替式ハンドル・両頭ビット(+1/+2・+3/-5)●ミニラチェットセット:ミニラチェット●(+)ビット:#1・2・3mm●(-)ビット:4・6mm●メガネレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm(コンパクトタイプ)●スイベルSIGNETレンチ:10・12・13・14・17mm アズワン品番65-2105-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする