伸縮式パイプレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●全長(mm):530〜715●パイプ外径(mm):73●重量(kg):3.18 注文コード76546838 品番EA680PA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,767
販売価格(税別)
7,970
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルは伸縮式になっているため力を入れやすいです。

仕様●全長(mm):530〜715●パイプ外径(mm):73●重量(kg):3.18 アズワン品番65-2166-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする