エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの プーラーその他
3アームプーラー(内・外抜き兼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大直径:75mm●アーム深さ:60mm●重量(kg):0.52●引張強度(t):3●全長:130mm
注文コード
76546908
品番
EA683MD-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています
引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています
爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
仕様
●最大直径:75mm●アーム深さ:60mm●重量(kg):0.52●引張強度(t):3●全長:130mm
アズワン品番
65-2166-42