エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[+] ドライバー(貫通柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ×軸径(mm):#3×8●軸長(mm):200●全長(mm):330●重量(kg):6.5●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
注文コード
76546926
品番
EA683SB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
貫通柄の為、ハンマーで叩けます。
先端マグネット付
先端形状
プラス
仕様
●サイズ×軸径(mm):#3×8●軸長(mm):200●全長(mm):330●重量(kg):6.5●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂
商品構成
単品
アズワン品番
65-2166-51