エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
[Nut] ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):9●軸長(mm):75●全長(mm):187●重量(kg):17.2
注文コード
76547014
品番
EA683SJ-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ソケット(ボックス)
仕様
●サイズ(mm):9●軸長(mm):75●全長(mm):187●重量(kg):17.2
商品構成
単品
アズワン品番
65-2166-57