エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの インパクトドライバー
インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●(+)ビット:#2・#3(全長:30mm)#2(全長:70mm)●(-)ビット:10×2.7、8×1.0mm(30mm)8×1.3m(70mm)●ドライバー全長:165mm●ビット対辺:5/16”●ビットアダプター:1/2”●重量:13.7kg
注文コード
76547023
品番
EA683SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,677
販売価格(税別)
¥
6,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ぎざ付きハンドル
ケース付
仕様
●(+)ビット:#2・#3(全長:30mm)#2(全長:70mm)●(-)ビット:10×2.7、8×1.0mm(30mm)8×1.3m(70mm)●ドライバー全長:165mm●ビット対辺:5/16”●ビットアダプター:1/2”●重量:13.7kg
商品構成
セット品
アズワン品番
65-2166-61