インパクトドライバーセット(5/16Hexビット用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●(+)ビット:#2・#3(30mm)#2(70mm)●(-)ビット:8×1.3・10×2.6mm(30mm)8×1.4mm(70mm)●ドライバー全長:200mm●ビット対辺:5/16”●ビットアダプター:1/2”●重量:12.7kg 注文コード76547039 品番EA683SM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃を吸収するハンドル
ケース付

仕様●(+)ビット:#2・#3(30mm)#2(70mm)●(-)ビット:8×1.3・10×2.6mm(30mm)8×1.4mm(70mm)●ドライバー全長:200mm●ビット対辺:5/16”●ビットアダプター:1/2”●重量:12.7kg 商品構成セット品 アズワン品番65-2166-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする