ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●差込角:1/4”●ソケット(六角):4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●ラチェットハンドル:143mm●エクステンションバー:50mm●(-)ビット:4・5・6mm●(+)ビット:#1・#2・#3 アズワン品番65-2166-69 注文コード76547066 品番EA687AL-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
この商品は仕様・アズワン品番・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

ビットホルダー
スピンナーハンドル
ラチェットはクイックリリースタイプ

仕様●差込角:1/4”●ソケット(六角):4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●ラチェットハンドル:143mm●エクステンションバー:50mm●(-)ビット:4・5・6mm●(+)ビット:#1・#2・#3 アズワン品番65-2166-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする