ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●<セット内容>:46点●差込角:1/2”●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”●ディープソケット(6角):10・12・13・14・15・17・19mm●スパークプラグソケット:16・21mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:375mm●エクステンションバー:127・254mm●ユニバーサルジョイント:70mm●ソケットアダプター:1/2”凸×3/8”凹 注文コード76547075 品番EA687CD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,670
販売価格(税別)
19,700
この商品は仕様・アズワン品番・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●<セット内容>:46点●差込角:1/2”●ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32・34mm3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”●ディープソケット(6角):10・12・13・14・15・17・19mm●スパークプラグソケット:16・21mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:375mm●エクステンションバー:127・254mm●ユニバーサルジョイント:70mm●ソケットアダプター:1/2”凸×3/8”凹

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする