エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●差込角:1/2”●ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm●ディープソケット(6角):13・17・19mm●スパークプラグソケット:16mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:250mm●T型スライドハンドル:250mm●ユニバーサルジョイント:70mm●ソケットアダプター:1/2”凸×3/8”凹
アズワン品番
65-2166-71
注文コード
76547084
品番
EA687CK-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
<セット内容24点>
ソケットアダプターとエクステンションバーを組み合わせることでT型スライドハンドルとしても使用できます。
仕様
●差込角:1/2”●ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・17・18・19・22・24・27・30・32・34mm●ディープソケット(6角):13・17・19mm●スパークプラグソケット:16mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:250mm●T型スライドハンドル:250mm●ユニバーサルジョイント:70mm●ソケットアダプター:1/2”凸×3/8”凹
アズワン品番
65-2166-71