エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●<セット内容>:15個組●差込角:1/2”●ソケット(6角):10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:125mm
アズワン品番
65-2166-73
注文コード
76547109
品番
EA687CL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケース付き
仕様
●<セット内容>:15個組●差込角:1/2”●ソケット(6角):10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:125mm
アズワン品番
65-2166-73