[半田鏝用] こて先温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76547136 品番EA701AE-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

仕様●測定範囲:0〜700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300〜600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0〜40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする