AC100V/3.2W はんだこてテスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76547145 品番EA701AE-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110,000
販売価格(税別)
100,000

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0〜700℃●温度測定許容差:±3℃(300〜600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0〜40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0〜40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0〜40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする