仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5〜14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20〜280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01〜1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15〜50℃●保存温度範囲:-30〜60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)
アズワン品番65-2166-96