エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの マニホールド
エスコの 機器用ゲージ
デジタル真空計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76547188
品番
EA703BC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,600
販売価格(税別)
¥
76,000
バスケットに入れる
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0〜1Pa●精度:0〜200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番
65-2166-99