エスコ
エスコの 空調配管工具
エスコの 空調配管用計測器
エスコの リークテスター
[フロンガス] ガスリークディテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76547197
品番
EA705EH-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,000
販売価格(税別)
¥
60,000
バスケットに入れる
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番
65-2167-02