クリップアダプターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76547249 品番EA707CK-2A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

赤、黒ピンの各1個ずつ
コネクターなどの微細部の測定に。

仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mm アズワン品番65-2167-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする